CHF 82.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | SM |
Typ | 20 |
Grösse | 2012 |
Material | Grauguss |
Außendurchmesser | 270 mm |
Anzahl Zugbolzen | 6 |
Durchmesser Bolzenloch | M8 |
A | 270 mm |
B | 140 mm |
C | 190 mm |
D | 32 mm |
E | 8.5 mm |
F | 2.5 mm |