Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Einschweißnabe WH35 (3535)

  • ERIKS:23619968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
WH
Typ
35
Grösse
3535
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
190 mm
Schweißlänge
6 mm
D1
190 mm
D2
180 mm
D3
179.5 mm
L1
89 mm
L2
25 mm
L3
25 mm