Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Einschweißnabe WM45 (4545)

  • ERIKS:23619979
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 706.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 763.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
WM
Typ
45
Grösse
4545
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
254 mm
Schweißlänge
8 mm
A
254 mm
B
220 mm
C
213 mm
D
114 mm
E
38 mm
F
38 mm