OPTIBELT

OPTIBELT Anschraubnabe SM30-1 (3020)

  • ERIKS:23617000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OPTIBELT
Serie
SM
Typ
30-1
Grösse
3020
Material
Grauguss
Außendurchmesser
430 mm
Anzahl Zugbolzen
6
Durchmesser Bolzenloch
M 12
A
430 mm
B
220 mm
C
300 mm
D
51 mm
E
13.5 mm
F
2.5 mm