CHF 48.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OPTIBELT |
Serie | SM |
Typ | 16 |
Grösse | 1610 |
Material | Grauguss |
Außendurchmesser | 200 mm |
Anzahl Zugbolzen | 6 |
Durchmesser Bolzenloch | M6 |
A | 200 mm |
B | 110 mm |
C | 150 mm |
D | 25 mm |
E | 7.5 mm |
F | 2.5 mm |