Eriks

Pneumatische drukschakelaars

  • 4
  • 60
  • 18
  • 1
  • 23
  • 2
  • 2
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
106 Producten getoond voor Pneumatische drukschakelaars
Product Image

FESTO Druksensor SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 527467

  • Eriks:11645493
  • Manufacturer:527467
  • Materiaal:POM
  • Uitvoering:Drukschakelaar

€ 66,04/ stukexcl. btw

€ 79,91incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-B 10773

  • Eriks:1066960
  • Manufacturer:10773
  • Instelbereik:van 1 tot 12
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:12 bar

€ 146,45/ stukexcl. btw

€ 177,20incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-A-SW27 159259

  • Eriks:23210742
  • Manufacturer:159259
  • Instelbereik:van 1 tot 10
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:10 bar

€ 114,50/ stukexcl. btw

€ 138,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-B-M12 192488

  • Eriks:23211361
  • Manufacturer:192488
  • Instelbereik:van 1 tot 12
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:12 bar

€ 142,66/ stukexcl. btw

€ 172,62incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Druksensor SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 527461

  • Eriks:11645487
  • Manufacturer:527461
  • Materiaal:POM
  • Uitvoering:Drukschakelaar

€ 66,04/ stukexcl. btw

€ 79,91incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-A-SW27-B-OD 175252

  • Eriks:23211848
  • Manufacturer:175252
  • Instelbereik:van 1 tot 10
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:10 bar

€ 109,92/ stukexcl. btw

€ 133,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Druksensor SDE5-D10-FP-Q6-P-M8 542898

  • Eriks:11649715
  • Manufacturer:542898
  • Materiaal:POM
  • Uitvoering:Drukschakelaar

€ 66,04/ stukexcl. btw

€ 79,91incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Druksensor SDE5-D10-O-Q4-P-M8 527463

  • Eriks:11645489
  • Manufacturer:527463
  • Materiaal:POM
  • Uitvoering:Drukschakelaar

€ 67,29/ stukexcl. btw

€ 81,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO PE-omvormer PE-1/8-1N-SW 6484

  • Eriks:11626696
  • Manufacturer:6484
  • Max. druk:8 bar
  • Maat procesaansluiting:1/8" (4)
  • Materiaal huis:VMQ/Silicone

€ 152,77/ stukexcl. btw

€ 184,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Druksensor SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8 542897

  • Eriks:11649714
  • Manufacturer:542897
  • Materiaal:POM
  • Uitvoering:Drukschakelaar

€ 64,82/ stukexcl. btw

€ 78,43incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-SC-OD 161760

  • Eriks:23210845
  • Manufacturer:161760
  • Instelbereik:van 1 tot 12
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:12 bar

€ 171,94/ stukexcl. btw

€ 208,05incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Drukschakelaar PEV-W-KL-LED-GH 152618

  • Eriks:23211145
  • Manufacturer:152618
  • Instelbereik:van 1.5 tot 8
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:8 bar

€ 75,36/ stukexcl. btw

€ 91,19incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO PE-omvormer PEN-M5 8625

  • Eriks:1066943
  • Manufacturer:8625
  • Instelbereik:van -0.8 tot 8
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:8 bar

€ 252,43/ stukexcl. btw

€ 305,44incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-B-OD 175250

  • Eriks:23211218
  • Manufacturer:175250
  • Instelbereik:van 1 tot 12
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:12 bar

€ 142,66/ stukexcl. btw

€ 172,62incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Druksensor SDE5-D10-O-Q6-P-M8 527464

  • Eriks:11645490
  • Manufacturer:527464
  • Materiaal:POM
  • Uitvoering:Drukschakelaar

€ 67,31/ stukexcl. btw

€ 81,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

SMC Drukschakelaar IS3000-02

  • Eriks:24125525
  • Manufacturer:IS3000-02

€ 88,74/ stukexcl. btw

€ 107,38incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 151,26/ stukexcl. btw

€ 183,02incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Druksensor SDE5-D10-C-Q4E-P-M8 542889

  • Eriks:11649706
  • Manufacturer:542889
  • Materiaal:POM
  • Uitvoering:Drukschakelaar

€ 66,04/ stukexcl. btw

€ 79,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Druksensor SDE5-D10-FP-Q6-P-K 542899

  • Eriks:11649716
  • Manufacturer:542899
  • Materiaal:POM
  • Uitvoering:Drukschakelaar

€ 67,74/ stukexcl. btw

€ 81,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Druksensor SDE5-D10-C-Q6E-P-K 542895

  • Eriks:11649712
  • Manufacturer:542895
  • Materiaal:POM
  • Uitvoering:Drukschakelaar

€ 67,74/ stukexcl. btw

€ 81,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO PE-omvormer PE-1/8 3344

  • Eriks:23210073
  • Manufacturer:3344
  • Max. druk:10 bar
  • Maat procesaansluiting:1/8" (4)
  • Beschermingsgraad (IP-waarde):IP65

€ 316,61/ stukexcl. btw

€ 383,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO PE-omvormer PE-1000 3719

  • Eriks:11626547
  • Manufacturer:3719
  • Max. druk:1 bar
  • Maat procesaansluiting:M5
  • Beschermingsgraad (IP-waarde):IP62

€ 235,73/ stukexcl. btw

€ 285,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Vacuüm-schakelaar VPEV-W-KL-LED-GH 152619

  • Eriks:11630173
  • Manufacturer:152619
  • Instelbereik:van -0.8 tot -0.2
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:-1 bar

€ 77,57/ stukexcl. btw

€ 93,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Vacuüm-schakelaar VPEV-1/8-M12 192489

  • Eriks:11638094
  • Manufacturer:192489
  • Instelbereik:van -0.95 tot -0.2
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:1.6 bar

€ 146,88/ stukexcl. btw

€ 177,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Drukschakelaar SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X 8000033

  • Eriks:12465329
  • Manufacturer:8000033
  • Max. druk:10 bar
  • Maat procesaansluiting:1/8" (4)
  • Materiaal huis:Staal

€ 113,89/ stukexcl. btw

€ 137,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026