€ 252,43/ stukexcl. btw
€ 305,44incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PEN |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Instelbereik | van -0.8 tot 8 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Max. druk | 8 bar |
Maat procesaansluiting | M5 |
Materiaal huis | Gespuitgiet zink |
Schakelfunctie | Maak |
Voedingsspanning | 12-30 V |
Elektrische aansluiting | Kabel, 3-aderig |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Display | Ja |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |