Eriks
FESTO

FESTO Drukschakelaar PEV-W-KL-LED-GH 152618

  • ERIKS:23211145
  • Fabrikant:4052568010898
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,36/ stukexcl. btw

€ 91,19incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEV
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 1.5 tot 8
Drukeenheid instelbereik
bar
Max. druk
8 bar
Maat procesaansluiting
M5
Materiaal huis
POM
Schakelfunctie
Wissel
Voedingsspanning
10-30 V
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP20
Display
Ja
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C