Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-schakelaar VPEV-W-KL-LED-GH 152619

  • ERIKS:11630173
  • Fabrikant:4052568070250
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 77,57/ stukexcl. btw

€ 93,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPEV
Uitvoering
Vacuümschakelaar
Instelbereik
van -0.8 tot -0.2
Drukeenheid instelbereik
bar
Max. druk
-1 bar
Maat procesaansluiting
M5
Materiaal huis
POM
Schakelfunctie
Wissel
Voedingsspanning
10-30 V
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP20
Display
Ja
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Alternatieven
Product Image

FESTO Druksensor SPAN-V1R-G18M-PN-PN-L1 8035546

  • Eriks:14066843
  • Manufacturer:8035546

€ 82,61/ stukexcl. btw

€ 99,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026