€ 114,50/ stukexcl. btw
€ 138,54incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | PEV |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Instelbereik | van 1 tot 10 |
Drukeenheid instelbereik | bar |
Max. druk | 10 bar |
Maat procesaansluiting | 1/4" (8) |
Materiaal huis | Staal, electrolytisch verzinkt |
Schakelfunctie | Wissel |
Voedingsspanning | 250 V |
Elektrische aansluiting | Stekker, 4-polig |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 100 °C |
€ 144,00/ stukexcl. btw
€ 174,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026