Eriks
FESTO

FESTO PE-omvormer PE-1/8-1N-SW 6484

  • ERIKS:11626696
  • Fabrikant:4052568001230
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,77/ stukexcl. btw

€ 184,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PE
Uitvoering
Drukschakelaar
Max. druk
8 bar
Maat procesaansluiting
1/8" (4)
Materiaal huis
VMQ/Silicone
Schakelfunctie
Wissel
Voedingsspanning
12-250 V
Elektrische aansluiting
3 (gevlochten) aansluitdraden
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Omgevingstemperatuur
van 0 tot 60 °C
Alternatieven
Product Image

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-B 10773

  • Eriks:1066960
  • Manufacturer:10773

€ 146,45/ stukexcl. btw

€ 177,20incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026