Eriks
FESTO

FESTO PE-omvormer PE-1000 3719

  • ERIKS:11626547
  • Fabrikant:4052568008444
Image 1
Opslaan in lijst

€ 235,73/ stukexcl. btw

€ 285,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PE
Uitvoering
Drukschakelaar
Max. druk
1 bar
Maat procesaansluiting
M5
Schakelfunctie
Wissel
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP62
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 50 °C