Eriks
FESTO

FESTO Vacuüm-schakelaar VPEV-1/8-M12 192489

  • ERIKS:11638094
  • Fabrikant:4052568152246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,88/ stukexcl. btw

€ 177,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
VPEV
Uitvoering
Vacuümschakelaar
Instelbereik
van -0.95 tot -0.2
Drukeenheid instelbereik
bar
Max. druk
1.6 bar
Maat procesaansluiting
1/8" (4)
Materiaal huis
Aluminium legering
Schakelfunctie
Wissel
Elektrische aansluiting
Stekker, M12x1, 4-polig
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C