Eriks
FESTO

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-B-OD 175250

  • ERIKS:23211218
  • Fabrikant:4052568014261
Image 1
Opslaan in lijst

€ 142,66/ stukexcl. btw

€ 172,62incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEV
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 1 tot 12
Drukeenheid instelbereik
bar
Max. druk
12 bar
Maat procesaansluiting
1/4" (8)
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Schakelfunctie
Wissel
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Display
Ja
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Alternatieven

€ 144,00/ stukexcl. btw

€ 174,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026