€ 113,89/ stukexcl. btw
€ 137,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SPBA |
Uitvoering | Drukschakelaar |
Max. druk | 10 bar |
Maat procesaansluiting | 1/8" (4) |
Materiaal huis | Staal |
Schakelfunctie | Wissel |
Voedingsspanning | 21.6-26.4 V |
Elektrische aansluiting | Stekker, M12x1, 4-polig |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP65 |