Eriks
FESTO

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-B 10773

  • ERIKS:1066960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,45/ stukexcl. btw

€ 177,20incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
PEV
Uitvoering
Drukschakelaar
Instelbereik
van 1 tot 12
Drukeenheid instelbereik
bar
Max. druk
12 bar
Maat procesaansluiting
1/4" (8)
Materiaal huis
Aluminium-drukgegoten
Schakelfunctie
Wissel
Elektrische aansluiting
Stekker EN 175301-803 type A
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Alternatieven

€ 144,00/ stukexcl. btw

€ 174,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026