Eriks

Pneumatische sensoren en schakelaars

Drukschakelaars bewaken of regelen de druk in een pneumatisch systeem. De categorie omvat mechanische en elektronische drukschakelaars, vacuümschakelaars en drukverschilschakelaars die een elektrisch contact schakelen zodra een ingestelde waarde wordt bereikt.

Wat zijn drukschakelaars?

Een mechanische drukschakelaar zet een drukmeting om in de beweging van een elektrisch contact, zoals een microschakelaar, zonder eigen energiebron. Een elektronische drukschakelaar meet met een druksensor, heeft een voeding nodig en kan de actuele druk op een display tonen.

Toepassingen en industrieën

Drukschakelaars worden toegepast voor drukbewaking en drukregeling in systemen, drukvaten en leidingen. Ze kunnen een boven- of ondergrens bewaken en maken vaak deel uit van een veiligheidsmaatregel. Voor stoom- en heetwaterketels bestaan uitvoeringen met een veiligheidsmembraan of een begrenzer met handmatige reset.

Hoe selecteer je drukschakelaars?

Kies eerst tussen druk, vacuüm of drukverschil en leg het gewenste schakelpunt vast. Controleer daarna het instelbereik, de vaste of instelbare schakeldifferentie en de maximaal toelaatbare druk. Stem vervolgens de materialen en procesaansluiting af op het medium en beoordeel de elektrische aansluiting, beschermingsklasse en eventueel vereiste explosieveilige uitvoering of goedkeuring.

Belangrijkste kenmerken

Belangrijke kenmerken zijn instelbereik, schakeldruk, schakeldifferentie, maximale druk, mediumbestendigheid, procesaansluiting, elektrische aansluiting, beschermingsklasse en beschikbare Ex- of goedkeuringsuitvoering.

FAQ

Wat is het verschil tussen mechanische en elektronische drukschakelaars?

Een mechanische drukschakelaar bedient een elektrisch contact door de druk mechanisch om te zetten en heeft zelf geen energiebron nodig. Een elektronische drukschakelaar gebruikt een druksensor en voeding, levert een schakelcontact en kan met een display de actuele druk weergeven.

Wat betekent schakeldifferentie bij een drukschakelaar?

De schakeldifferentie, ook dode band of schakelhysterese genoemd, is het drukverschil tussen in- en uitschakelen. Een vaste differentie voorkomt dat het contact te snel terugschakelt. Voor drukregeling kan een beperkt instelbare schakeldifferentie worden gekozen.

Hoe kies je het instelbereik van een drukschakelaar?

Leg eerst de gewenste schakeldruk vast. Het schakelpunt ligt bij voorkeur tussen 20% en 80% van het instelbereik en wordt bij stijgende druk opgegeven. Controleer daarnaast of de maximaal toelaatbare druk hoger is dan de maximale procesdruk.

Wanneer kies je een vacuümschakelaar of drukverschilschakelaar?

Kies een vacuümschakelaar wanneer het schakelpunt in een vacuümbereik ligt. Gebruik een drukverschilschakelaar wanneer het verschil tussen twee drukken de schakelactie bepaalt. Stem in beide gevallen bereik, differentie, maximale druk en procesaansluiting op het systeem af.

  • 19
  • 1016
  • 18
  • 14
  • 111
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
1178 Producten getoond voor Pneumatische sensoren en schakelaars
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE 574335

  • Eriks:12467565
  • Manufacturer:574335
  • Bedrijfsspanning bij DC:van 5 tot 30 V
  • Uitvoering schakeluitgang:PNP
  • Uitvoering schakelelement:Maakcontact (NO)

€ 22,40/ stukexcl. btw

€ 27,10incl. btw

55 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D 574334

  • Eriks:12467563
  • Manufacturer:574334
  • Bedrijfsspanning bij DC:van 5 tot 30 V
  • Uitvoering schakeluitgang:PNP
  • Uitvoering schakelelement:Maakcontact (NO)

€ 23,24/ stukexcl. btw

€ 28,12incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 4,99/ stukexcl. btw

€ 6,04incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Druksensor SDE5-D10-O-Q6E-P-M8 527467

  • Eriks:11645493
  • Manufacturer:527467
  • Materiaal:POM
  • Uitvoering:Drukschakelaar

€ 66,04/ stukexcl. btw

€ 79,91incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-B 10773

  • Eriks:1066960
  • Manufacturer:10773
  • Instelbereik:van 1 tot 12
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:12 bar

€ 146,45/ stukexcl. btw

€ 177,20incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D 574339

  • Eriks:12467574
  • Manufacturer:574339
  • Bedrijfsspanning bij DC:van 5 tot 30 V
  • Uitvoering schakeluitgang:NPN
  • Uitvoering schakelelement:Maakcontact (NO)

€ 24,89/ stukexcl. btw

€ 30,12incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SMEO-1-S-LED-24-B 150848

  • Eriks:23210215
  • Manufacturer:150848
  • Bedrijfsspanning bij DC:van 12 tot 27 V
  • Uitvoering schakeluitgang:met contact bipolair
  • Uitvoering schakelelement:Maakcontact (NO)

€ 115,10/ stukexcl. btw

€ 139,27incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SIEN-M8B-PO-S-L 150391

  • Eriks:11629836
  • Manufacturer:150391
  • Grootte:M 12
  • Spanning:10 - 30 V DC
  • Max. schakelstroom:200

€ 52,24/ stukexcl. btw

€ 63,21incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D 543861

  • Eriks:11650033
  • Manufacturer:543861
  • Bedrijfsspanning bij DC:van 5 tot 30 V
  • Uitvoering schakeluitgang:met contact bipolair
  • Uitvoering schakelelement:Maakcontact (NO)

€ 39,76/ stukexcl. btw

€ 48,11incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 243,55/ stukexcl. btw

€ 294,70incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-A-SW27 159259

  • Eriks:23210742
  • Manufacturer:159259
  • Instelbereik:van 1 tot 10
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:10 bar

€ 114,50/ stukexcl. btw

€ 138,54incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Timer PZVT-300-SEC 150239

  • Eriks:23210157
  • Manufacturer:150239
  • Draadtype poort:Metrisch
  • Poortaansluiting:M5 mm

€ 394,91/ stukexcl. btw

€ 477,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SIEN-M8B-PS-S-L 150387

  • Eriks:23210201
  • Manufacturer:150387
  • Grootte:M 12
  • Spanning:10 - 30 V DC
  • Max. schakelstroom:200

€ 52,24/ stukexcl. btw

€ 63,21incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D 551375

  • Eriks:12264043
  • Manufacturer:551375
  • Bedrijfsspanning bij DC:van 5 tot 30 V
  • Uitvoering schakeluitgang:PNP
  • Uitvoering schakelelement:Maakcontact (NO)

€ 33,95/ stukexcl. btw

€ 41,08incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar CRSMEO-4-K-LED-24 161775

  • Eriks:23210711
  • Manufacturer:161775
  • Bedrijfsspanning bij DC:van 12 tot 30 V
  • Uitvoering schakeluitgang:met contact bipolair
  • Uitvoering schakelelement:Maakcontact (NO)

€ 78,86/ stukexcl. btw

€ 95,42incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 48,45/ stukexcl. btw

€ 58,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE 543862

  • Eriks:11650034
  • Manufacturer:543862
  • Bedrijfsspanning bij DC:van 5 tot 30 V
  • Uitvoering schakeluitgang:met contact bipolair
  • Uitvoering schakelelement:Maakcontact (NO)

€ 37,68/ stukexcl. btw

€ 45,59incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 140,32/ stukexcl. btw

€ 169,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 65,63/ stukexcl. btw

€ 79,41incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SMT-8-SL-PS-LED-24-B 562019

  • Eriks:12154981
  • Manufacturer:562019
  • Bedrijfsspanning bij DC:van 10 tot 30 V
  • Uitvoering schakeluitgang:PNP
  • Uitvoering schakelelement:Maakcontact (NO)

€ 47,58/ stukexcl. btw

€ 57,57incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SIEN-M5B-PS-S-L 150371

  • Eriks:23210200
  • Manufacturer:150371
  • Grootte:M5x0.5
  • Spanning:10 - 30 V DC
  • Max. schakelstroom:200

€ 60,77/ stukexcl. btw

€ 73,53incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SME-8-K-LED-24 150855

  • Eriks:23209728
  • Manufacturer:150855
  • Bedrijfsspanning bij DC:van 12 tot 30 V
  • Uitvoering schakeluitgang:met contact bipolair
  • Uitvoering schakelelement:Maakcontact (NO)

€ 53,90/ stukexcl. btw

€ 65,22incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Naderingsschakelaar SME-8-K-24-S6 161756

  • Eriks:23210687
  • Manufacturer:161756
  • Bedrijfsspanning bij DC:van 0 tot 30 V
  • Uitvoering schakeluitgang:met contact bipolair
  • Uitvoering schakelelement:Maakcontact (NO)

€ 59,06/ stukexcl. btw

€ 71,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Drukschakelaar PEV-1/4-B-M12 192488

  • Eriks:23211361
  • Manufacturer:192488
  • Instelbereik:van 1 tot 12
  • Drukeenheid instelbereik:bar
  • Max. druk:12 bar

€ 142,66/ stukexcl. btw

€ 172,62incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

FESTO Druksensor SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 527461

  • Eriks:11645487
  • Manufacturer:527461
  • Materiaal:POM
  • Uitvoering:Drukschakelaar

€ 66,04/ stukexcl. btw

€ 79,91incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026