Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE 574335

  • ERIKS:12467565
  • Fabrikant:4052568103101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,40/ stukexcl. btw

€ 27,10incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMT-8M-A
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetoresistent
Bedrijfsspanning bij DC
van 5 tot 30 V
Nom. voedingsspanning bij DC
24 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel 3-aderig open einde
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
2.5 m
Kleur kabelmantel
Grijs
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 85 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68/IP69K
Gewicht
29.1 g