€ 39,76/ stukexcl. btw
€ 48,11incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SME-8M |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Bedrijfsspanning bij DC | van 5 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | met contact bipolair |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Stekker, M8x1, 3-polig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 0.3 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-U(PU) |
Max. uitgangsstroom | 500 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 70 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP68 |
Gewicht | 8.9 g |
€ 23,24/ stukexcl. btw
€ 28,12incl. btw
101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026