€ 59,06/ stukexcl. btw
€ 71,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | SME-8 |
Bouwvorm behuizing | Voor T-gleuf |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Norm | EN 60947-5-2 |
Bedrijfsspanning bij DC | van 0 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | met contact bipolair |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel 3-aderig open einde |
Kabellengte | 2.5 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-S |
Max. uitgangsstroom | 500 |
Omgevingstemperatuur | van -40 tot 120 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP65/IP67 |
Gewicht | 50 g |