Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMPO-8E 178563

  • ERIKS:23211076
  • Fabrikant:4052568014377
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,63/ stukexcl. btw

€ 79,41incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMPO-8E
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
Magnetisch
Schakelstatusweergave
Optisch
Omgevingstemperatuur
van -15 tot 60 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65
Gewicht
11 g