Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SME-8-K-LED-24 150855

  • ERIKS:23209728
  • Fabrikant:4052568010409
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,90/ stukexcl. btw

€ 65,22incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SME-8
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetisch Reed
Norm
EN 60947-5-2
Bedrijfsspanning bij DC
van 12 tot 30 V
Uitvoering schakeluitgang
met contact bipolair
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Kabel 3-aderig open einde
Schakelstatusweergave
LED geel
Kabellengte
2.5 m
Materiaal kabelmantel
TPE-U(PU)
Max. uitgangsstroom
500
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 60 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP67
Gewicht
30 g
Alternatieven

€ 22,40/ stukexcl. btw

€ 27,10incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026