€ 78,86/ stukexcl. btw
€ 95,42incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FESTO |
Serie | CRSMEO |
Bouwvorm behuizing | Rond |
Meetprincipe | magnetisch Reed |
Bedrijfsspanning bij DC | van 12 tot 30 V |
Uitvoering schakeluitgang | met contact bipolair |
Uitvoering schakelelement | Maakcontact (NO) |
Elektrische aansluiting | Kabel, 3-aderig |
Schakelstatusweergave | LED geel |
Kabellengte | 2.5 m |
Materiaal kabelmantel | TPE-O |
Max. uitgangsstroom | 500 |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 60 °C |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Gewicht | 70 g |