Eriks
FESTO

FESTO Naderingsschakelaar SMT-8-SL-PS-LED-24-B 562019

  • ERIKS:12154981
  • Fabrikant:4052568099053
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,58/ stukexcl. btw

€ 57,57incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FESTO
Serie
SMT-8
Bouwvorm behuizing
Voor T-gleuf
Meetprincipe
magnetoresistent
Bedrijfsspanning bij DC
van 10 tot 30 V
Nom. voedingsspanning bij DC
24 V
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering schakelelement
Maakcontact (NO)
Elektrische aansluiting
Stekker, M8x1, 3-polig
Schakelstatusweergave
LED geel
Max. uitgangsstroom
100
Omgevingstemperatuur
van -20 tot 70 °C
Beschermingsgraad (IP)
IP65/IP68
Gewicht
4.2 g
Alternatieven

€ 23,24/ stukexcl. btw

€ 28,12incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026