Eriks

Stoomkoppeling flenzen

  • 2
  • 3
  • 7
  • 5
  • 6
  • 3
14 Producten getoond voor Stoomkoppeling flenzen
Product Image

Flenskoppeling SHLF-HP/EN Staal EN1092-1 PN40 DN50, EN14423, losse flens

  • Eriks:12305181
  • Type:SHLF-HP
  • Maat aansluiting:DN50
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 158,28/ stukexcl. btw

€ 191,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Flenskoppeling SHLF-HP/EN 25 staal EN1092-1 PN40 DN25, EN 14423, losse flens

  • Eriks:11029954
  • Type:SHLF-HP
  • Maat aansluiting:DN 25
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 105,30/ stukexcl. btw

€ 127,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

LMC Flenskoppeling SHLF-HP/EN 25 staal 150lbs 1", EN 14423, losse flens

  • Eriks:12745220
  • Type:SHLF-HP
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 136,18/ stukexcl. btw

€ 164,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

LMC Flenskoppeling SHLF-HP/EN 13 staal 150lbs 1/2", EN 14423, losse flens

  • Eriks:12745218
  • Type:SHLF-HP
  • Maat aansluiting:1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 117,98/ stukexcl. btw

€ 142,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Product Image

Flenskoppeling SHFF-HP/EN 19 staal EN1092 PN40 DN25, EN14423, vaste flens

  • Eriks:11343068
  • Type:SHFF-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Neem contact met ons op
Product Image

Flenskoppeling SHFF-HP 38 staal EN1092-1 PN40 DN40, EN14423, vaste flens

  • Eriks:13530632
  • Type:SHFF-HP
  • Maat aansluiting:1.1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN38

€ 93,60/ stukexcl. btw

€ 113,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026
Product Image

Flenskoppeling SHFF-HP 19 staal EN1092-1 PN40 DN20, EN14423, vaste flens

  • Eriks:13530629
  • Type:SHFF-HP
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 152,10/ stukexcl. btw

€ 184,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027
Product Image

Flenskoppeling SHFF-HP 50 staal EN1092-1 PN16 DN50, EN14423, vaste flens

  • Eriks:13580498
  • Type:SHFF
  • Maat aansluiting:DN50
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 103,68/ stukexcl. btw

€ 125,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Flenskoppeling SHFF-HP 50 ST ASA 150 LBS 2", EN14423, met vaste flens

  • Eriks:13530633
  • Type:SHFF-HP
  • Maat aansluiting:2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 119,60/ stukexcl. btw

€ 144,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

Flenskoppeling SHLF-HP/EN 13 RVS PN25/40 DN15, EN 14423, losse flens

  • Eriks:11132708
  • Type:SHLF-HP
  • Maat aansluiting:DN 15
  • Slang inw.diam. (DN):DN12

€ 121,23/ stukexcl. btw

€ 146,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Flenskoppeling SHLF-HP/EN Inox EN1092-1 PN40 DN50, EN14423, losse flens

  • Eriks:12743375
  • Type:SHLF-HP
  • Maat aansluiting:DN50
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 283,73/ stukexcl. btw

€ 343,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Flenskoppeling SHLF-HP/EN 25 RVS EN1092-1 PN40 DN 25, EN 14423, losse flens

  • Eriks:11018786
  • Type:SHLF-HP
  • Maat aansluiting:DN 25
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 164,78/ stukexcl. btw

€ 199,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Product Image

Flenskoppeling SHFF-HP 38 RVS EN1092-1 PN40 DN40, EN14423, vaste flens

  • Eriks:13580447
  • Type:SHFF
  • Maat aansluiting:DN40
  • Slang inw.diam. (DN):DN40

€ 167,05/ stukexcl. btw

€ 202,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027
Product Image

Flenskoppeling SHFF-HP/EN 50 RVS EN1092-1 PN40 DN50, vlg. EN14423, vaste flens

  • Eriks:13580437
  • Type:SHFF-HP
  • Maat aansluiting:DN50
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 192,08/ stukexcl. btw

€ 232,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026