Eriks

Flenskoppeling SHFF-HP 19 staal EN1092-1 PN40 DN20, EN14423, vaste flens

  • ERIKS:13530629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 152,10/ stukexcl. btw

€ 184,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHFF-HP
Type
SHFF-HP
Code
SHFF-HP
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
3/4"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Norm
EN 14423
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi