Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHFF-HP |
Type | SHFF-HP |
Code | SHFF-HP |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Vaste Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN40 |
Maat aansluiting | 3/4" |
Materiaal afdichting | Novatec |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Norm | EN 14423 |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Maximale werkdruk | 261 psi |