Eriks

Flenskoppeling SHFF-HP 50 ST ASA 150 LBS 2", EN14423, met vaste flens

  • ERIKS:13530633
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,60/ stukexcl. btw

€ 144,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHFF-HP
Code
SHFF-HP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi