Eriks

Flenskoppeling SHLF-HP/EN Staal EN1092-1 PN40 DN50, EN14423, losse flens

  • ERIKS:12305181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,28/ stukexcl. btw

€ 191,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHLF-HP
Type
SHLF-HP
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Cr6-vrij verzinkt
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN50
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi