Eriks

Flenskoppeling SHFF-HP/EN 50 RVS EN1092-1 PN40 DN50, vlg. EN14423, vaste flens

  • ERIKS:13580437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 192,08/ stukexcl. btw

€ 232,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHFF-HP
Code
SHFF-HP
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN50
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi