Eriks
LMC

LMC Flenskoppeling SHLF-HP/EN 13 staal 150lbs 1/2", EN 14423, losse flens

  • ERIKS:12745218
Image 1
Opslaan in lijst

€ 117,98/ stukexcl. btw

€ 142,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHLF-HP
Type
SHLF-HP
Code
SHLF-HP
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Norm
EN 14423
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi