Eriks

Flenskoppeling SHLF-HP/EN 13 RVS PN25/40 DN15, EN 14423, losse flens

  • ERIKS:11132708
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,23/ stukexcl. btw

€ 146,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHLF-HP
Type
SHLF-HP
Code
SHLF-HP
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN 15
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi