€ 105,30/ stukexcl. btw
€ 127,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | SHLF-HP |
Type | SHLF-HP |
Code | SHLF-HP |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Gegalvaniseerd |
Type aansluiting | Flens |
Type slangkoppeling | Draaibare Flens |
Type aansluiting | EN1092 PN40 |
Maat aansluiting | DN 25 |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Maximale werkdruk | 18 bar |
Maximale werkdruk | 261 psi |