Eriks

Flenskoppeling SHFF-HP 38 RVS EN1092-1 PN40 DN40, EN14423, vaste flens

  • ERIKS:13580447
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,05/ stukexcl. btw

€ 202,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SHFF
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
EN1092 PN40
Maat aansluiting
DN40
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN40
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi