Eriks
LMC

LMC Flenskoppeling SHLF-HP/EN 25 staal 150lbs 1", EN 14423, losse flens

  • ERIKS:12745220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 136,18/ stukexcl. btw

€ 164,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHLF-HP
Type
SHLF-HP
Code
SHLF-HP
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Draaibare Flens
Type aansluiting
ANSI 150
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Norm
EN 14423
Maximale werkdruk
18 bar
Maximale werkdruk
261 psi