Eriks

Camlock adapters

  • 177
  • 75
  • 60
  • 55
  • 11
  • 45
  • 16
  • 5
202 Producten getoond voor Camlock adapters
Product Image

LMC Adapter Cam&Groove ABW 1.1/2" RVS, laseinde butt-weld 1.1/2"

  • Eriks:10037526
  • Norm:Federal Mil A-A-59326A
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 38,88/ stukexcl. btw

€ 47,04incl. btw

632 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove type A 2" RVS binnendraad BSPP 2"

  • Eriks:10037313
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 26,33/ stukexcl. btw

€ 31,86incl. btw

236 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove type A 1.1/4" RVS binnendraad BSPP 1.1/4"

  • Eriks:10037476
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/4"

€ 15,09/ stukexcl. btw

€ 18,26incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove type F 3/4" PP buitendraad BSPT 3/4"

  • Eriks:10037399
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:3/4"

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

869 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove type A 1" RVS binnendraad BSPP 1"

  • Eriks:10037312
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1"

€ 10,61/ stukexcl. btw

€ 12,84incl. btw

577 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 12,36/ stukexcl. btw

€ 14,96incl. btw

880 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove type F 1.1/4" PP buitendraad BSPT 1.1/4"

  • Eriks:12480536
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:1.1/4"

€ 2,34/ stukexcl. btw

€ 2,83incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove type SA 1" RVS dubbele adapter 1"

  • Eriks:10037246
  • Type slangkoppeling:Cam & Groove
  • Type aansluiting:Adapter
  • Maat aansluiting:1"

€ 17,78/ stukexcl. btw

€ 21,51incl. btw

101 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove FLA 2" RVS, met flens ASA 150lbs 2"

  • Eriks:10069834
  • Vorm:Adapter (mannelijk)
  • Uitvoering:Flens
  • Type:FLA

€ 362,90/ stukexcl. btw

€ 439,11incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove ETE/RK 1" RVS pilaar 25, voor klemschalen

  • Eriks:10037557
  • Type:E/RK
  • Maat aansluiting:1"
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 15,76/ stukexcl. btw

€ 19,07incl. btw

183 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove type A 3/4" RVS binnendraad BSPP 3/4"

  • Eriks:10037384
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/4"

€ 7,72/ stukexcl. btw

€ 9,34incl. btw

688 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 40,76/ stukexcl. btw

€ 49,32incl. btw

666 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove FLA 2" RVS, met flens PN16 DN50

  • Eriks:10069828
  • Vorm:Adapter (mannelijk)
  • Uitvoering:Flens
  • Type:FLA

€ 281,97/ stukexcl. btw

€ 341,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam&Groove ABW 4" RVS, laseinde butt-weld 4"

  • Eriks:10069823
  • Norm:Federal Mil A-A-59326A
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 250,38/ stukexcl. btw

€ 302,96incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove type A 1.1/2" RVS binnendraad BSPP 1.1/2"

  • Eriks:10037475
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/2"

€ 20,51/ stukexcl. btw

€ 24,82incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 57,53/ stukexcl. btw

€ 69,61incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 23,21/ stukexcl. btw

€ 28,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

€ 11,43/ stukexcl. btw

€ 13,83incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam&Groove ABW 1/2" RVS, laseinde butt-weld 1/2"

  • Eriks:10069816
  • Norm:Federal Mil A-A-59326A
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 8,19/ stukexcl. btw

€ 9,91incl. btw

129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove type F 1.1/4" aluminium buitendraad BSPT 1.1/4"

  • Eriks:10037438
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:1.1/4"

€ 6,86/ stukexcl. btw

€ 8,30incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove ETE 2" aluminium pilaar 50 voor slangklemmen

  • Eriks:10037409
  • Type:E
  • Maat aansluiting:2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 7,80/ stukexcl. btw

€ 9,44incl. btw

213 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove type F 1" aluminium buitendraad BSPT 1"

  • Eriks:10037254
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:1"

€ 3,10/ stukexcl. btw

€ 3,75incl. btw

366 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 931,32/ stukexcl. btw

€ 1.126,90incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 46,02/ stukexcl. btw

€ 55,68incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

LMC Adapter Cam & Groove type A 1.1/2" RVS binnendraad NPT 1.1/2"

  • Eriks:10037505
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:NPT
  • Maat aansluiting:1.1/2"

€ 23,32/ stukexcl. btw

€ 28,22incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026