Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 1.1/2" RVS, laseinde butt-weld 1.1/2"

  • ERIKS:10037526
Image 1
Eritite snelkoppeling type AWB volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316, butt-weld adapter.
Opslaan in lijst

€ 38,88/ stukexcl. btw

€ 47,04incl. btw

632 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,88

-

10+

€ 36,89

5.13%

25+

€ 34,90

10.26%

50+

€ 31,90

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
ABW
Type
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
48.3 mm
Laseind dikte
2.6 mm
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
1.1/2"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C
Maximale werkdruk
25 bar