Eriks
LMC

LMC Adapter Cam&Groove ABW 1/2" RVS, laseinde butt-weld 1/2"

  • ERIKS:10069816
Image 1
Eritite snelkoppeling type AWB volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316, butt-weld adapter.
Opslaan in lijst

€ 8,19/ stukexcl. btw

€ 9,91incl. btw

129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,19

-

10+

€ 7,77

5.13%

25+

€ 7,35

10.26%

50+

€ 6,72

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
ABW
Type
GMV-CG-D-AW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
21.3 mm
Laseind dikte
2 mm
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
1/2"
Temperatuurbereik
van -50 tot 200 °C
Maximale werkdruk
25 bar