Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove ETE 2" aluminium pilaar 50 voor slangklemmen

  • ERIKS:10037409
Image 1
Eritite snelkoppeling type E volgens MIL-C-27.487 in aluminium. Adapter met slangtule. Montage met Fixxed slangklemmen.
Opslaan in lijst

€ 7,80/ stukexcl. btw

€ 9,44incl. btw

213 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,80

-

10+

€ 7,40

5.13%

25+

€ 7,00

10.26%

50+

€ 6,40

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
E
Materiaal
Aluminium
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Adapter
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN50
Maximale werkdruk
17 bar
Maximale werkdruk
246 psi