€ 250,38/ stukexcl. btw
€ 302,96incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 250,38 | - |
10+ | € 237,54 | 5.13% |
25+ | € 224,70 | 10.26% |
50+ | € 205,44 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | ABW |
Type | GMV-CG-D-AW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 114.3 mm |
Laseind dikte | 3.6 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 4" |
Temperatuurbereik | van -50 tot 200 °C |
Maximale werkdruk | 10 bar |