€ 17,78/ stukexcl. btw
€ 21,51incl. btw
103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,78 | - |
10+ | € 16,87 | 5.13% |
25+ | € 15,96 | 10.26% |
50+ | € 14,59 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | SA |
Materiaal | AISI 316 |
Code | SA |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Type component | Snelkoppeling |