€ 15,09/ stukexcl. btw
€ 18,26incl. btw
110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 15,09 | - |
10+ | € 14,32 | 5.13% |
25+ | € 13,55 | 10.26% |
50+ | € 12,38 | 17.95% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | A |
Materiaal | AISI 316 |
Code | A |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Adapter |
Maat aansluiting 2 | 1.1/4" |
Type component | Snelkoppeling |