Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove FLA 2" RVS, met flens ASA 150lbs 2"

  • ERIKS:10069834
Image 1
Eritite snelkoppeling type FLA volgens MIL-C-27.487. Flenzen geboord volgends ANSI B16.5 150 LBS. Materiaal: RVS.
Opslaan in lijst

€ 362,90/ stukexcl. btw

€ 439,11incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 362,90

-

10+

€ 344,29

5.13%

25+

€ 325,68

10.26%

50+

€ 297,76

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
FLA
Vorm
Adapter (mannelijk)
Uitvoering
Flens
Type
FLA
Materiaal
AISI 316
Koppelingsmaat
2"
Norm flens
ANSI
Druktrap flens
Class 150 (ASA 150lbs)
Max. werkdruk bij 20 °C
18 bar