Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 2" RVS binnendraad BSPP 2"

  • ERIKS:10037313
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met binnendraad BSP of NPT.
Opslaan in lijst

€ 26,33/ stukexcl. btw

€ 31,86incl. btw

236 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 26,33

-

10+

€ 24,98

5.13%

25+

€ 23,63

10.26%

50+

€ 21,60

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
AISI 316
Code
A
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
2"
Type component
Snelkoppeling