Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 1.1/2" RVS binnendraad NPT 1.1/2"

  • ERIKS:10037505
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in RVS AISI 316. Adapter met binnendraad BSP of NPT.
Opslaan in lijst

€ 23,32/ stukexcl. btw

€ 28,22incl. btw

107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,32

-

10+

€ 22,13

5.13%

25+

€ 20,93

10.26%

50+

€ 19,14

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
A
Materiaal
AISI 316
Code
A
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
1.1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1.1/2"
Type component
Snelkoppeling