Eriks
LMC

LMC Adapter Cam & Groove type A 1" PP binnendraad S60x6 IBC

  • ERIKS:12359726
Image 1
Eritite snelkoppeling type A volgens MIL-C-27.487 in polypropyleen. Adapter met binnendraad.
Opslaan in lijst

€ 11,43/ stukexcl. btw

€ 13,83incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,43

-

10+

€ 10,84

5.13%

25+

€ 10,26

10.26%

50+

€ 9,38

17.95%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Materiaal
PP
Code
A
Maximale werkdruk
7 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
S60x6
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Adapter
Maat aansluiting 2
1"
Type component
Snelkoppeling