Eriks

Brides pour raccords vapeur

  • 2
  • 3
  • 7
  • 3
  • 6
  • 5
14 Produits affichés pour Brides pour raccords vapeur
Product Image

Raccord à bride SHLF-HP/EN Acier EN1092-1 PN40 DN50, EN14423, bride folle

  • Eriks:12305181
  • Type:SHLF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

158,28 €/ Unitéhors TVA

191,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord à bride SHLF-HP 25 acier EN1092-1 PN40 DN25, EN14423, bride folle

  • Eriks:11029954
  • Type:SHLF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN 25
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

105,30 €/ Unitéhors TVA

127,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

LMC Raccord à bride SHLF-HP/EN 25 acier ASA 150 LBS 1", EN14423, bride folle

  • Eriks:12745220
  • Type:SHLF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1"
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

136,18 €/ Unitéhors TVA

164,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

LMC Raccord à bride SHLF-HP/EN 13 acier ASA 150 LBS 1/2", EN14423, bride folle

  • Eriks:12745218
  • Type:SHLF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

117,98 €/ Unitéhors TVA

142,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026
Product Image

Raccord à bride SHFF-HP 19 acier EN1092-1 PN40 DN25, EN14423, bride fixe

  • Eriks:11343068
  • Type:SHFF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 08/01/2027
Contactez-nous
Product Image

Raccord à bride SHFF-HP 38 acier EN1092-1 PN40 DN40, EN14423, bride fixe

  • Eriks:13530632
  • Type:SHFF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:1.1/2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN38

93,60 €/ Unitéhors TVA

113,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/12/2026
Product Image

Raccord à bride SHFF-HP 19 acier EN1092-1 PN40 DN20, EN14423, bride fixe

  • Eriks:13530629
  • Type:SHFF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:3/4"
  • Flexible diam. int. (DN):DN19

152,10 €/ Unitéhors TVA

184,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027
Product Image

Raccord à bride SHFF-HP 50 acier EN1092-1 PN16 DN50, EN14423, bride fixe

  • Eriks:13580498
  • Type:SHFF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

103,68 €/ Unitéhors TVA

125,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

Raccord à bride SHFF-HP 50 acier ASA 150LBS 2", EN14423, bride fixe

  • Eriks:13530633
  • Type:SHFF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:2"
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

119,60 €/ Unitéhors TVA

144,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/12/2026
Product Image

Raccord à bride SHLF-HP 13 acier inoxydable EN1092-1 PN40 DN15, EN14423, bride folle

  • Eriks:11132708
  • Type:SHLF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN 15
  • Flexible diam. int. (DN):DN12

121,23 €/ Unitéhors TVA

146,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord à bride SHLF-HP/EN Inox EN1092-1 PN40 DN50, EN14423, bride folle

  • Eriks:12743375
  • Type:SHLF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

283,73 €/ Unitéhors TVA

343,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord à bride SHLF-HP 25 acier inoxydable EN1092-1 PN40 DN25, EN14423, bride folle

  • Eriks:11018786
  • Type:SHLF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN 25
  • Flexible diam. int. (DN):DN25

164,78 €/ Unitéhors TVA

199,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026
Product Image

Raccord à bride SHFF-HP 38 acier inoxydable EN1092-1 PN40 DN40, EN14423, bride fixe

  • Eriks:13580447
  • Type:SHFF
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN40
  • Flexible diam. int. (DN):DN40

167,05 €/ Unitéhors TVA

202,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/01/2027
Product Image

Raccord à bride SHFF-HP 50 acier EN1092-1 PN40 DN50, EN14423, bride fixe

  • Eriks:13580437
  • Type:SHFF-HP
  • Dimensions de l'extrémité de raccordement:DN50
  • Flexible diam. int. (DN):DN50

192,08 €/ Unitéhors TVA

232,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026