136,18 €/ Unitéhors TVA
164,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LMC |
Type | SHLF-HP |
Type | SHLF-HP |
Code | SHLF-HP |
Matériau | Acier au carbone |
Revêtement du surface | Galvanisé |
Type de raccord | Bride |
Type de raccord à sertir | Bride tournante |
Extrémité de raccordement | ANSI 150 |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" |
Angle (Degrees) | 0 ° |
Exécution douille | Cannelé, avec collier de sécurité |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Norme | EN 14423 |
Pression maximum de service | 18 bar |
Pression de travail maximum | 261 psi |