Eriks

Raccord à bride SHFF-HP 50 acier EN1092-1 PN40 DN50, EN14423, bride fixe

  • ERIKS:13580437
Image 1
Ajouter à la liste

192,08 €/ Unitéhors TVA

232,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHFF-HP
Code
SHFF-HP
Matériau
Acier inoxydable (AISI 316)
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride fixe
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN50
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN50
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi