Eriks

Raccord à bride SHLF-HP 25 acier EN1092-1 PN40 DN25, EN14423, bride folle

  • ERIKS:11029954
Image 1
Ajouter à la liste

105,30 €/ Unitéhors TVA

127,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Type
SHLF-HP
Type
SHLF-HP
Code
SHLF-HP
Matériau
Acier au carbone
Revêtement du surface
Galvanisé
Type de raccord
Bride
Type de raccord à sertir
Bride tournante
Extrémité de raccordement
EN1092 PN40
Dimensions de l'extrémité de raccordement
DN 25
Angle (Degrees)
0 °
Exécution douille
Cannelé, avec collier de sécurité
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Pression maximum de service
18 bar
Pression de travail maximum
261 psi